Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltersteckdose 20 A rot 7h 8570/21-407-S#290311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltersteckdose 20 A rot 7h 8570/21-407-S#290311
Artikel-Nr.:
     3517A-58360946
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     290311
EAN/GTIN:
     4046827169229

Schaltersteckdose 20 A rot 7h 8570/21-407-S#290311

Wandsteckdose 20 A, explosionsgeschützt, 8570/21-407-S-51-0-00-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: 480 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 polig, 4 Leiter, Kennfarbe: rot, Codierung (Uhrzeitstellung): 7, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T73 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Nennstrom:
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 671,90*
€ 770,63*
Frei Haus
ab € 677,85*
€ 777,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,63*
€ 917,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,20*
€ 909,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,08*
€ 877,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,64*
€ 849,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,90*
€ 799,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.