| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58362917 Herst.-Nr.: 1239940 EAN/GTIN: 4063151393878 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Hinterwand SACCBP-M12MS#1239940 Gerätesteckverbinder Hinterwand, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6017, geschirmt, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Kabelanschluss, Kabellänge: 1 m, INTERBUS, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/UTP | Kategorie: | sonstige | Länge: | 1 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Rasthebelschutz: | nein | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein | Kabelkonstruktion: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,07* | € 37,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,18* | € 37,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,42* | € 41,91* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,43* | € 43,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|