Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SDBAV 1500 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung SDBAV 1500 vw
Blindabdeckung SDBAV 1500 vw
Artikel-Nr.:
     3517A-58365310
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18845580101
EAN/GTIN:
     4020863210237
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel

Blindabdeckung SDBAV 1500 vw

Design-Zubehör Blindabdeckung (Ballwurftauglich) Metall, in 8 Segmenten kürzbar, l=8x191,6=1533mm für SDT Basic, SDT-match. Schnellmontagesystem SDT/SDT-Match, Blindabdeckung Metall, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten, Die Blindabdeckung SDBAV ist alle 191,6 mm kürzbar, die Befestigung erfolgt mittels Zubehör SDLA-bitte separat bestellen, bei der Länge 1500 werden 3 SDLA benötigt, Beim Einsatz gekürzter Längen sind pro Stück mindestens 2 SDLA erforderlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1533 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: regiolux blinddeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 15,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,44*
€ 16,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,47*
€ 16,31*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,99*
€ 17,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
18900058100
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.