Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K DALI alvia-A #42162518870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K DALI alvia-A #42162518870
Artikel-Nr.:
     3517A-58365644
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     42162518870
EAN/GTIN:
     4020863381685
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K DALI alvia-A #42162518870

Extrem flaches von BUSSE Design+Engineering GmbH gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 23mm, abgerundete Stirnseiten Aluminium natur eloxiert, hohe Stabilität durch Querverstrebungen aus Edelstahl, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA, Indirektanteil und längsseitig strukturiert leuchtende Seitenflächen über Abdeckung aus satinierter Polycarbonatfolie als Staubschutz, hohes Lichtstrompaket mit Direkt- und Indirektanteil im Lichtstromverhältnis 2:1, Lichtfarbe neutralweiss (840) im Direkt- und Indirektanteil mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra > 80, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Variante Masterleuchte LC01 mit eingebautem Steuergerät und Sensor zum tageslicht- und präsenzabhängigen Regeln von bis zu 15 alvia Slaveleuchten DALI, elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 5x0,75mm².
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 876,96*
€ 1.004,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 876,39*
€ 1.005,35*
Frei Haus
ab € 882,01*
€ 1.014,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,79*
€ 1.195,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,03*
€ 1.186,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,92*
€ 1.137,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,15*
€ 1.099,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,96*
€ 1.043,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.