Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestängeleuchte TND1400950ADSWCEECDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzleuchte Taneo, ESD, ca. 5.000 K
Arbeitsplatzleuchte Taneo, ESD, ca. 5.000 K
Artikel-Nr.:
     3517A-58367256
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     00809727
EAN/GTIN:
     4013330131517
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Gestängeleuchte TND1400950ADSWCEECDP

Wartungsfreie LED-Technologie. Anforderungsgerechte Leistungsstufen. Stufenlose und flickerfreie Dimmung. Schatten- und reflexblendungsfreies Flächenlicht. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Optimale Arbeitsergebnisse durch anwendungsorientierte Blendenauswahl. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart zum Schutz des Benutzers und der integrierten Technik.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
sonstige
Montageart:
schrauben
Geeignet für Wandmontage:
ja
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 686,84*
€ 780,93*
Frei Haus
ab € 690,00*
€ 781,49*
Frei Haus
ab € 694,00*
€ 788,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,93*
€ 929,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,82*
€ 925,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,65*
€ 899,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,11*
€ 871,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,84*
€ 817,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.