Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss CONTUS T-VT1 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschluss CONTUS T-VT1 WH
Anschluss CONTUS T-VT1 WH
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58367327
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635842
EAN/GTIN:
     5063016183957

Anschluss CONTUS T-VT1 WH

Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, weiß. Einschließlich zwei Buchsen und ein Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,1 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,45*
€ 193,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,17*
€ 194,47*
Frei Haus
ab € 161,75*
€ 201,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.