| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58368939 Herst.-Nr.: 53025070 EAN/GTIN: 4251433958659 |
|
|
| | |
| Endkappen-Set weiß 53025070 (VE2) Endkappen-Set zu 53759, weiß. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53404000 53404070 53404080 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53759 zur Verfügung. zur Material: ABS, Abmessung Profil: L: 44 mm x B: 24 mm x H: 12,5 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endkappe | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Länge: | 44,4 mm | Breite: | 24 mm | Höhe: | 12,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,74* | € 3,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,18* | € 4,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,34* | € 5,09* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,41* | € 5,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,56* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|