Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch 4x RJ45 PoE+,2xSC-MM IE-SW-EL06-4POE-2SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58369253
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682390000
EAN/GTIN:
     4050118692327
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch

Netzwerk-Switch 4x RJ45 PoE+,2xSC-MM IE-SW-EL06-4POE-2SC

PoE-Netzwerk-Switch für die Kommunikation zwischen Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
30 W
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,66*
€ 397,53*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 358,65*
€ 398,09*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,95*
€ 400,12*
Frei Haus
ab € 362,61*
€ 401,55*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 362,28*
€ 402,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,53*
€ 473,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,98*
€ 470,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,28*
€ 460,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,21*
€ 456,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,66*
€ 425,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 162,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.