| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58454762 Herst.-Nr.: SL015VBL EAN/GTIN: 4037293024723 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung 150mm SL015VBL Die 15cm lange Verbindungsleitung kann für die Leuchten der BORDO-Serie verwendet werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bemessungsspannung: | 24 V | Anschlussart: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,073* | € 0,1376* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,31* | € 9,34* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,72* | € 9,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,03* | € 10,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,20* | € 10,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|