Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung Deckenrosette D80mm L 2 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung Deckenrosette D80mm L 2 si
Befestigung Deckenrosette D80mm L 2 si
Artikel-Nr.:
     3517A-58459155
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     7402007
EAN/GTIN:
     4043544239938
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin

Befestigung Deckenrosette D80mm L 2 si

Deckendose zur Befestigung von Strahlern, für direkte Deckenmontage, 2 Halbschalen aus UV-beständigem Polycarbonat, mit Klemmnippel M10, 2-facher Schutzleiteranschluss

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 80 mm
Höhe: 20 mm
Gewicht: 0.076 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,46*
€ 21,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,55*
€ 21,25*
€ 3,90*
ab € 16,41*
€ 23,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.