| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58460503 Herst.-Nr.: 8249044696 EAN/GTIN: 5703821176552 |
| |
|
| | |
| Ausgleichsring weiß 8249044696 Rax 200 Rehabring Ø205-250mm SG weiß Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 270 mm | Breite: | 270 mm | Höhe: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,96* | € 21,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,63* | € 22,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,37* | € 23,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,67* | € 25,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,60* | € 26,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|