Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTI-VANDALISMUS-Kit M540KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANTI-VANDALISMUS-Kit M540KIT
ANTI-VANDALISMUS-Kit M540KIT
Artikel-Nr.:
     3517A-58460747
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     M540KIT
EAN/GTIN:
     4262436230000

ANTI-VANDALISMUS-Kit M540KIT

ANTI-VANDALISMUS-Kit (4 Schrauben M5x40)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 5,01*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 5,24*
€ 3,90*
ab € 3,90*
€ 5,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.