Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffstecker LPO 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-58461953
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270517
EAN/GTIN:
     4063151855918
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Abgriffstecker LPO 2,5

Abgriffstecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anreihbar:
nein
Polzahl:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,3682*
€ 1,7582*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,369*
€ 1,759*
50
Frei Haus
ab € 1,4096*
€ 1,8096*
29 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,4722*
€ 1,8922*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7582*
€ 2,09226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7382*
€ 2,06846
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6682*
€ 1,98516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6082*
€ 1,91376
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3682*
€ 1,62816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.