Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene 1-phasig, 1,15m 003050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiene 1-phasig, 1,15m 003050
Schiene 1-phasig, 1,15m 003050
Artikel-Nr.:
     3517A-58468316
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     003050
EAN/GTIN:
     7021980030507
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Schiene 1-phasig, 1,15m 003050

ZIP 230V Schiene 1,15m, weiß matt, 1-phasig
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,04*
€ 48,22*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,83*
€ 50,45*
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 51,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,38*
€ 52,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.