Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte weiß 820330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte weiß 820330
Zentralplatte weiß 820330
Artikel-Nr.:
     3517A-58469207
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     820330
EAN/GTIN:
     7021988203309
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück

Zentralplatte weiß 820330

LEDDIM Zentralplatte weiß 45x45mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
56 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zentralscheibe weiss, zentralplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,99*
€ 3,90*
ab € 2,62*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.