Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel Einsatz 3000K , DALI, weiß 8246091655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel Einsatz 3000K , DALI, weiß 8246091655
LED-Panel Einsatz 3000K , DALI, weiß 8246091655
Artikel-Nr.:
     3517A-58469242
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246091655
EAN/GTIN:
     5703821174091
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED-Panel Einsatz 3000K , DALI, weiß 8246091655

Multi Concept weiß LED-Einsatz 21W Ra>80 3000K DALI
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
512 mm
Breite:
542 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 131,19*
€ 162,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,59*
€ 167,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 175,35*
Frei Haus
ab € 146,96*
€ 182,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,56*
€ 229,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.