| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58469351 Herst.-Nr.: 8246092489 EAN/GTIN: 5703821174480 |
| |
|
| | |
| LED-Aufbauleuchte 4000K , DALI, weiß 8246092489 ARENA 1200 mittel 79W LED 4000K Ra>80 Dali, weiß Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, Lichtbandleuchte, Lichtbandsystem, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hängeleuchten led, deckenanbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 190,26* | € 235,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,16* | € 246,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,28* | € 254,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,90* | € 313,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,49* | € 324,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|