Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbaupanel 212228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aufbaupanel 212228
LED-Aufbaupanel 212228
Artikel-Nr.:
     3517A-58469630
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     212228
EAN/GTIN:
     7021982122286

LED-Aufbaupanel 212228

SENSE SURFACE RAHMEN schwarz 600x600
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
604 mm
Breite:
604 mm
Höhe:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,48*
€ 49,90*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,68*
€ 52,20*
Frei Haus
ab € 40,53*
€ 53,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,19*
€ 54,39*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,61*
€ 56,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.