Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-ph-Stromschiene 2m 312503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-ph-Stromschiene 2m 312503
3-ph-Stromschiene 2m 312503
Artikel-Nr.:
     3517A-58469973
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     312503
EAN/GTIN:
     7021983125033
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

3-ph-Stromschiene 2m 312503

SHOPLINE DALI Schiene 2M schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 55,31*
€ 72,07*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,94*
€ 74,66*
Frei Haus
ab € 59,70*
€ 76,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,64*
€ 77,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,46*
€ 80,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.