| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58566318 Herst.-Nr.: C103MG040 EAN/GTIN: 3606482000506 |
| |
|
| | |
| Auslösegerät thermomagneti sch TM40G Generators C103MG040 Bei diesem TM40G handelt es sich um ein 3-poliges 3d-thermo-magnetisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 40 A ist die beste Wahl für Generatorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Weitere Informationen: | | Ausführung des Motorschutzes: | thermischer/magnetischer Auslöser | Polzahl: | 3 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A | Bemessungsschaltstrom: | 40 A | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 28..40 A | Kurzschlussauslöserfunktion: | unverzögert | Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser: | 80 A | Mit Erdschlussschutzfunktion: | nein | Externe Stromversorgung erforderlich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,52* | € 46,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,45* | € 49,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,58* | € 55,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,77* | € 57,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,98* | € 59,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|