| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58567740 Herst.-Nr.: C10W3MA050 EAN/GTIN: 3606482002487 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100HB2 C10W3MA050 Bei diesem ComPacT NSX100HB2 handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Motorschutzanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 100 kA eff. bei 500 VAC 50/60 Hz und 100 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Weitere Informationen: | | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 300..700 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | nein | Auslösetechnik: | magnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 50 A | Verlustleistung: | 4,98 W | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Ausführung des Betätigungselements: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,73* | € 404,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 360,99* | € 408,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,79* | € 460,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 417,14* | € 469,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 432,46* | € 480,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|