| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58568901 Herst.-Nr.: XAPD5508 EAN/GTIN: 3389119013055 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse XAP, Metall grau, für 8x22mm XAPD5508 Leergehäuse der Baureihe Harmony XAP. Aus Metall mit Aluminiumegierung. Farbe: grau, mit einer Bohrung von 8 x 22mm. Größe des Gehäuses: 85x310x77. Mit einer M32 Kabeldurchführung. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -25°C bis +70°C. Die modularen Harmony Drucktaster Baureihen mit 22mm oder 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 8 | Gehäusebauform: | Aufbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Durchmesser der Öffnungen: | 22,5 mm | Farbe des Gehäuseoberteils: | grau | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Breite: | 85 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 94,09* | € 113,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,81* | € 113,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,43* | € 116,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,09* | € 117,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,05* | € 120,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|