Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direkter Drehantrieb mit Griff in Rot/Gel LV426931T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direkter Drehantrieb mit Griff in Rot/Gel LV426931T
Direkter Drehantrieb mit Griff in Rot/Gel LV426931T
Artikel-Nr.:
     3517A-58568957
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426931T
EAN/GTIN:
     3606482004184
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter

Direkter Drehantrieb mit Griff in Rot/Gel LV426931T

Dieser direkte Drehantrieb ist ein Steuerungszubehör für die Geräte ComPacT NSXm und PowerPact B. Der in einer Schaltanlage mit diesem direkten Drehantrieb montierte Leistungsschalter entspricht der Schutzart IP 40 gemäß der Norm IEC 60529. Es kann direkt auf der Frontabdeckung des Geräts montiert werden und gewährleistet die Trennereigenschaften. Dieses Zubehör hat einen roten Griff auf einer gelben Vorderseite.
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,76*
€ 61,85*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,69*
€ 65,60*
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 67,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,31*
€ 72,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,48*
€ 78,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
C11F44V050L
ab € 554,15*
Zubehör
Schneider Electric
C12B4TM160L
ab € 407,30*
Zubehör
Schneider Electric
C11E4TM100L
ab € 190,67*
Zubehör
Schneider Electric
S520509
ab € 162,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.