Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter 1S+2Ö ISO20 XCSP3918P20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter 1S+2Ö ISO20 XCSP3918P20
Positionsschalter 1S+2Ö ISO20 XCSP3918P20
Artikel-Nr.:
     3517A-58569135
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCSP3918P20
EAN/GTIN:
     3389110239027
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter 1S+2Ö ISO20 XCSP3918P20

Sicherheits-Positionsschalter Kunststoff. XCSP-Sicherheits-Positionsschalter Kunststoffgehäuse, Rollenhebel, 2 Ö + 1 S, 1 Leitungseinführung. Komplettgerät, 1 Leitungseinführung M20 x 1,5. Abmessungen Schaltkörper 34 x 34,5 x 79 mm. Zulassung UL und CSA.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
122 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,50*
€ 43,09*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,37*
€ 44,11*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,38*
€ 44,56*
€ 3,90*
ab € 35,44*
€ 45,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,05*
€ 47,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.