Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58569143 Herst.-Nr.: XCSPA791 EAN/GTIN: 3389110720525 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter XCSPA791 Sicherheits-Positionsschalter Kunststoff mit getrenntem Betätiger. XCSPA-Sicherheits-Positionsschalter Kunststoffgehäuse, ohne Sprungfunktion, gleichzeitig schaltend, 1 Leitungseinführung. Hilfsschalter 2 Öffner. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP 67, 1 Leitungseinführung Pg11, Hilfsschalter zwangsöffnend. Abmessungen 30 x 30 x 93,5 mm. Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Breite des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 94 mm | Länge des Sensors: | 30 mm | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Ausführung des Schaltglieds: | Schleichschaltglied | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,51* | € 31,63* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,37* | € 31,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,18* | € 32,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,30* | € 32,57* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,85* | € 35,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|