Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter XCSTA891


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSTA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 3Ö, gest. schalt., 2 Leit.einf. Pg 11
XCSTA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 3Ö, gest. schalt., 2 Leit.einf. Pg 11
XCSTA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 3Ö, gest. schalt., 2 Leit.einf. Pg 11
Artikel-Nr.:
     3517A-58569225
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCSTA891
EAN/GTIN:
     3389110786057
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter

Positionsschalter XCSTA891

XCSTA-Sicherheits Positionsschalter, kunststoffgekapselt, 3 Öffner, gestuft schaltend, 2 Leitungseinführungen Pg11 Anschluss.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
115 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,11*
€ 36,86*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 36,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,21*
€ 36,99*
€ 5,95*
ab € 27,86*
€ 37,57*
€ 3,90*
ab € 28,13*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.