Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastschelle 982478.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastschelle 982478.0031
Mastschelle 982478.0031
Artikel-Nr.:
     3517A-58704585
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982478.0031
EAN/GTIN:
     4051859312697
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Mastschelle 982478.0031

Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi:Montageschelle aus Edelstahl. Geeignet zur Befestigung am Mast.Schrauben aus Stahl verzinkt. Geeignet für Maste mit unterschiedlicheZopfdurchmesser.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
346 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,74*
€ 86,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,78*
€ 86,21*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,40*
€ 88,22*
Frei Haus
ab € 69,82*
€ 88,73*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,51*
€ 94,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.