| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58706817 Herst.-Nr.: 9.982.0015.71 EAN/GTIN: 0722699701111 |
| |
|
| | |
| Wandausleger Z60mm feuerverzinkt 9.982.0015.71 Wandausleger WA 71-2. Farbe: unbeschichtet. Montage: zum Anschrauben an die Wand: für Ansatzleuchte mit Zopf ø 60mm. Zubehör: Wandbefestigungsmaterial - separat zu bestellen. L: 125 mm. B: 120 mm. H: 120 mm. Mastzopf: 60 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ausleger | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 125 mm | Breite: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,55* | € 37,72* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,41* | € 38,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|