Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 9.680.9073.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 9.680.9073.06
Artikel-Nr.:
     3517A-58706899
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.680.9073.06
EAN/GTIN:
     0722699695212
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 9.680.9073.06

Mastaufsatzleuchte BERTHA VI FLS LED, 1 FLS-A LED 22.0 W / 2960 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: Aluminium mit Anschlussstu ck, Innenseite mit weißer Spezialbeschichtung: pulverbeschichtet. Ausleger: inkl. dekorativem Rundbogenausleger aus Edelstahl: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Polycarbonat, geperlt, schlagfest, UV-stabilisiert. Anschluss: komplett verdrahtet: inkl.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 992,74*
€ 1.133,78*
Frei Haus
ab € 1.007,29*
€ 1.144,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,78*
€ 1.349,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,94*
€ 1.338,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,84*
€ 1.283,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,01*
€ 1.242,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,74*
€ 1.181,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.