Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 20W, 4000K, sw 60812184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 20W, 4000K, sw 60812184
LED-Fluter 20W, 4000K, sw 60812184
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58721189
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     60812184
EAN/GTIN:
     4251433971788
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

LED-Fluter 20W, 4000K, sw 60812184

LED-Fluter, IP65, schaltbar, strukturschwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,13*
€ 25,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,30*
€ 30,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,29*
€ 30,43*
€ 8,50*
ab € 22,47*
€ 30,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,94*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60811183
ab € 15,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60811184
ab € 15,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60812183
ab € 22,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60813183
ab € 50,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60813184
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.