Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DB703 ALFONS I DW7128028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DB703 ALFONS I DW7128028
LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DB703 ALFONS I DW7128028
Artikel-Nr.:
     3517A-58724004
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.136.7128.028
EAN/GTIN:
     0722699743142
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
ansatzleuchte led
ansatzleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DB703 ALFONS I DW7128028

empf. Masthöhe: 4,00m bis 7,00m, Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf inkl. elektronische Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO)
die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen), optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik, Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend, Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
komplett verdrahtet
mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes
Leuchtenkopf zum Aufklappen Auf- bzw.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 342,09*
€ 411,88*
Frei Haus
ab € 344,10*
€ 415,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,88*
€ 490,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,43*
€ 483,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,99*
€ 460,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,72*
€ 450,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,09*
€ 407,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.