Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 830, anthrazit 621101.0031.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Mega Cone 10W 600lm 621101.0031.25 830 anth on/off Wandleuchten L 160 B 115
RZB Mega Cone 10W 600lm 621101.0031.25 830 anth on/off Wandleuchten L 160 B 115
Artikel-Nr.:
     3517A-58726139
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     621101.0031.25
EAN/GTIN:
     4051859512103
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 830, anthrazit 621101.0031.25

Dekorative Wandleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und Konusreflektor. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchten rzb, anbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 312,09*
€ 367,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 313,38*
€ 367,96*
Frei Haus
ab € 315,10*
€ 370,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 324,98*
€ 380,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,27*
€ 382,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,40*
€ 437,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,29*
€ 432,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.