Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigung 09800WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandbefestigung 09800WB
Wandbefestigung 09800WB
Artikel-Nr.:
     3517A-58750386
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2224100
EAN/GTIN:
     4018242065776

Wandbefestigung 09800WB

Wandbefestigung Stahlrohr, verzinkt. Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
598 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
310 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 385,84*
€ 446,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 413,19*
€ 476,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 416,40*
€ 479,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 414,74*
€ 479,62*
Frei Haus
ab € 418,52*
€ 480,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,08*
€ 566,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,20*
€ 563,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,28*
€ 537,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,55*
€ 523,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,19*
€ 491,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.