Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58753996 Herst.-Nr.: EL10710001 EAN/GTIN: 4015120710001 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 5000K, ws OLWL100OP900850WH Designleuchte aus Aluminiumdruckguss. Bemessungsleistung P: 9.5 W, Lichtfarbe 5000 K weiß. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, OP-Leuchte, Operations-Leuchte, Operationsleuchte, Untersuchungs-Leuchte, Untersuchungsleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, operationsleuchte led, led außenwandleuchte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,97* | € 81,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,64* | € 82,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,50* | € 85,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,63* | € 87,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,66* | € 87,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|