| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58762167 Herst.-Nr.: 9.982.0009.624 EAN/GTIN: 0722699701074 |
| |
|
| | |
| Ausleger Spannband SB 62-15 9.982.0009.624 Spannbandbefestigung SB 624-15. Farbe: DB 703. Montage: zur Befestigung an Holz- bzw. Betonmasten: für Ansatzleuchten mit Zopf ø 60mm. L: 246 mm. B: 185 mm. H: 140 mm. Mastzopf: 60 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 185 mm | Höhe: | 246 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,45* | € 78,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,29* | € 80,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|