Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachausleger 1000mm D 60 Z 76 WAL 3.1000.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifachausleger 1000mm D 60 Z 76 WAL 3.1000.76
Dreifachausleger 1000mm D 60 Z 76 WAL 3.1000.76
Artikel-Nr.:
     3517A-58767900
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC100T4120
EAN/GTIN:
     15605496999580
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatz für leuchten

Dreifachausleger 1000mm D 60 Z 76 WAL 3.1000.76

Winkelausleger dreifach 120°, aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl feuerverzinkt, Abmessungen 1000 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 407,64*
€ 481,48*
Frei Haus
ab € 411,37*
€ 485,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,48*
€ 572,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,33*
€ 566,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,48*
€ 546,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,00*
€ 529,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,64*
€ 485,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.