Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachausleger 2000mm D 60 Z 76 WAL 1.2000.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachausleger 2000mm D 60 Z 76 WAL 1.2000.76
Einfachausleger 2000mm D 60 Z 76 WAL 1.2000.76
Artikel-Nr.:
     3517A-58767991
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC200S4
EAN/GTIN:
     15605496999467
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast einfachausleger

Einfachausleger 2000mm D 60 Z 76 WAL 1.2000.76

Winkelausleger aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl feuerverzinkt, Abmessungen 2000 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,13*
€ 328,13*
Frei Haus
ab € 277,04*
€ 331,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,13*
€ 390,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.