Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Displaystrahler 100-240VAC 3000K120° 39263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Displaystrahler 100-240VAC 3000K120° 39263
Artikel-Nr.:
     3517A-58770329
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39263
EAN/GTIN:
     4034451392632

LED-Displaystrahler 100-240VAC 3000K120° 39263

notstromtauglicher Strahler mit Bügel, massives, stoßfestes Aluminium mit gehärtetem Schutzglas, mit leistungsstarken SMD-Chips, ideal zur Ausleuchtung von Einfahrt, Hof, Vorgarten oder zur Fassadenbeleuchtung Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 25000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scharnberger + Hasenbein
39443
ab € 26,67*
Zubehör
Scharnberger + Hasenbein
39438
ab € 134,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.