Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchtenrohr silber 99620A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58770663
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99620A
EAN/GTIN:
     4044017248914

Pollerleuchtenrohr silber 99620A

BEGA Pollerleuchtenrohr 99620A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Abmessungen Ø 140 x 660 mm.
Weitere Informationen:
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Bogenförmig:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Fußplatte:
nein
Farbe:
sonstige
Gewicht:
3,5 kg
Rohrdurchmesser:
140 mm
Breite:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 172,46*
€ 212,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,28*
€ 212,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,35*
€ 215,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,59*
€ 221,00*
Frei Haus
ab € 180,64*
€ 221,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
894
ab € 43,63*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99760AK3
ab € 317,86*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99770AK3
ab € 320,32*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99852AK3
ab € 345,37*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99719AK4
ab € 285,48*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99760AK4
ab € 321,28*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99770AK4
ab € 321,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.