Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel FL20mc 5XA766000010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagebügel FL20mc 5XA766000010
Montagebügel FL20mc 5XA766000010
Artikel-Nr.:
     3517A-58784117
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA766000010
EAN/GTIN:
     4050737792668

Montagebügel FL20mc 5XA766000010

Tragbügel Siteco eisenglimmer (DB 702S) Floodlight FL 20 micro
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
175 mm
Breite:
213 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 37,43*
€ 49,19*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,01*
€ 50,22*
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 51,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,89*
€ 52,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,40*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.