| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58796782 Herst.-Nr.: 5NA54900XG08 EAN/GTIN: 4050737794259 |
|
|
| | |
| Abdeckung 5NA54900XG08 Abdeckung Litepole Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Höhe/Tiefe: | 500 mm | Durchmesser: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,41* | € 124,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 103,38* | € 127,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,49* | € 132,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,88* | € 132,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,57* | € 140,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|