Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masttraverse 2-fach 1190032950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masttraverse 2-fach 1190032950
Masttraverse 2-fach 1190032950
Artikel-Nr.:
     3517A-58799969
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1190032950
EAN/GTIN:
     4022644213567
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastaufsatztraverse

Masttraverse 2-fach 1190032950

aus Aluminium, für Mastdurchmesser 76-89mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Masttraverse, lichtmast doppelausleger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,47*
€ 261,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,24*
€ 261,73*
Frei Haus
ab € 210,34*
€ 263,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.