Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung 1-fach 1190035950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung 1-fach 1190035950
Mastbefestigung 1-fach 1190035950
Artikel-Nr.:
     3517A-58799978
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1190035950
EAN/GTIN:
     4022644297703
Suchbegriffe:
Mastbefestigung
mastbefestigung

Mastbefestigung 1-fach 1190035950

für Nightspot B Goboscheinwerfer, aus Aluminium, für Mastdurchmesser 76-89mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,06*
€ 204,36*
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 210,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.