Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58850557 Herst.-Nr.: 711-181 EAN/GTIN: 4044918819299 |
| |
|
| | |
| Transformator-Einzelklemme für WTB 1-polig or 711-181 Transformatorklemme 1-polig CAGE CLAMP®-Anschluss für Leiter 4,00 mm² orange Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Mit Anschlusskabel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,27* | € 42,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,264* | € 42,444* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,72* | € 42,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,86* | € 42,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,32* | € 43,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3227* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|