Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x45
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x45
Artikel-Nr.:
     3517A-58851500
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 16x45
EAN/GTIN:
     4001796507342
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x45

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,87*
€ 63,05*
Frei Haus
ab € 50,41*
€ 65,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,05*
€ 75,0295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,46*
€ 74,3274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,24*
€ 68,1156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.