Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 20x170


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 20x170
Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 20x170
Artikel-Nr.:
     3517A-58852904
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0203/000/01 20x170
EAN/GTIN:
     4001796148958
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 20x170

Sechskantschraube mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
170 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,48*
€ 65,47*
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 67,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,18*
€ 72,8042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,45*
€ 70,7455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.