| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58855812 Herst.-Nr.: 40071348723 EAN/GTIN: 4012539062622 |
|
|
| | |
| Kettenbefestigung für 1988 40071348723 Kettenbefestigung für Leuchtentyp 1988. Art des Zubehörs: Kettenabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kettenabhängung | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 50 mm | Breite: | 50 mm | Höhe: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,34* | € 11,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,42* | € 11,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,87* | € 12,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,99* | € 13,09* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,40* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|