| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58856155 Herst.-Nr.: 981702.004 EAN/GTIN: 4010319846196 |
|
|
| | |
| Halterung 318x33x57mm 981702.004 Pendelbefestigungszubehör für Serie LED Halyxx, L 318 B 33 H 57 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Rohrpendelabhängung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 318 mm | Breite: | 33 mm | Höhe: | 57 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,04* | € 30,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,26* | € 30,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,80* | € 31,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,07* | € 31,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,63* | € 33,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|