| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58858288 Herst.-Nr.: SL2RB EAN/GTIN: 3660191603915 |
| |
|
| | |
| Einbaugehäuse für SafeLite SL2RB SafeLite, Einbaurahmen für Hohlwände oder -decken, 20m Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Einbaurahmen | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 316 mm | Breite: | 161,5 mm | Höhe: | 74 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,01* | € 8,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,43* | € 19,16* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,14* | € 20,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,14* | € 20,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,26* | € 20,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|