Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler 230VUC 1CO AU TRZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaiskoppler 230VUC 1CO AU TRZ
Relaiskoppler 230VUC 1CO AU TRZ
Artikel-Nr.:
     3517A-58859303
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123180000
EAN/GTIN:
     4032248905058
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relaiskoppler 230VUC 1CO AU TRZ

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
207..253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
207..253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
207..253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 12,06*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,45*
€ 12,26*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 14,14*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 14,25*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,938*
€ 15,208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,208*
€ 18,09752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,298*
€ 17,01462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,938*
€ 15,39622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749560000
ab € 6,85*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,20*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,01*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,55*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,92*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,79*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.